Bailey - Subminiature Midget-flanged T3/4 2.5x9.5mm 16V 30mA 0.03A 0.48W Clair 15000h - MF02160301

CopieCopie
Bailey - Subminiature Midget-flanged T3/4 2.5x9.5mm 16V 30mA 0.03A 0.48W Clair 15000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.48...0.48 W

  • flux lumineux de la source - 1 lm

  • Culot - Midget-flanged

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 16...16 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681112106

Réf. Sonepar

03637111210

Réf. Fournisseur

MF02160301

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.48...0.48 W

flux lumineux de la source:

1 lm

Culot:

Midget-flanged

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

16...16 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

2.5 mm

longueur totale:

9.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

30 mA

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature Midget-flanged T3/4 2.5x9.5mm 16V 30mA 0.03A 0.48W Clair 15000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits