Bailey - Subminiature Midget-flanged US T1 3.2x9.5mm 12V 20mA 0.02A 0.24W Clair - MF03120201

CopieCopie
Bailey - Subminiature Midget-flanged US T1 3.2x9.5mm 12V 20mA 0.02A 0.24W Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.24...0.24 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - Midget-flanged

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681112205

Réf. Sonepar

03637111220

Réf. Fournisseur

MF03120201

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.24...0.24 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

Midget-flanged

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

3.2 mm

longueur totale:

9.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

20 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature Midget-flanged US T1 3.2x9.5mm 12V 20mA 0.02A 0.24W Clair 10000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits