Bailey - Subminiature Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 6V 60mA 0.06A 0.36W Clair 4000h - MG06060601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 0.36...0.36 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - Midget-grooved 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 6...6 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681114797
Réf. Sonepar
03637111479
Réf. Fournisseur
MG06060601
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.36...0.36 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
Midget-grooved
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6...6 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
60 mA
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits


