Bailey - Subminiature MT S5.5-O T1 3/4 5x16mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Clair 4000h C-2F - MT16280401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.12...1.12 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - S5,5
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681119198
Réf. Sonepar
03637111919
Réf. Fournisseur
MT16280401
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.12...1.12 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
S5,5
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5 mm
longueur totale:
16 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


