Bailey - Subminiature T15 Wedge W2.1X9.5D 15x36mm 12V 1750mA 1.75A 21W Clair 1000h - WB35121750

CopieCopie
Bailey - Subminiature T15 Wedge W2.1X9.5D 15x36mm 12V 1750mA 1.75A 21W Clair 1000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 21...21 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - W2,1x9.5d

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681164884

Réf. Sonepar

03637116488

Réf. Fournisseur

WB35121750

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

21...21 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

W2,1x9.5d

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

15 mm

longueur totale:

36 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

1750 mA

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Subminiature T15 Wedge W2.1X9.5D 15x36mm 12V 1750mA 1.75A 21W Clair 1000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus