Bailey - Suezlight Globe G19 220V 2000W Clair Calotte latérale avec trou ø150 150x260 - VG192202000

CopieCopie
Bailey - Suezlight Globe G19 220V 2000W Clair Calotte latérale avec trou ø150 150x260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 2000 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 220...220 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681271612

Réf. Sonepar

03637127161

Réf. Fournisseur

VG192202000

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

2000 W

Culot:

autre

tension de lampe:

220...220 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

260 mm

diamètre:

150 mm

BAI Suezlight Globe G19 220V 2000W Clair Calotte latérale avec trou ø150 150x260mm

Les Atouts de l'article:

Projecteur Suez