Bailey - Suspension Fire Hose Noir/Or E27 avec 1.3 mètre Câble Textile Noir - 141060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur du boîtier/corps:

or

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - or

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681410608

Réf. Sonepar

03637141060

Réf. Fournisseur

141060

Réf. Commerciale

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

0 mm

longueur:

220 mm

longueur des filins de suspension:

1300...1300 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

BAI Suspension décorative Fire Hose Noir/Or E27 avec 1.3 mètre Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W

Les Atouts de l'article:

Une suspension unique à culot E27 qui rappelle un tuyau d'incendie. Fourni avec rosace et câble textile de 1,3 m.