Bailey - Suspension Kit DIY Slim Abat-jour Bronze Antique Douille Retro E27 3M - 143876

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur du boîtier/corps:

bronze

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681438763

Réf. Sonepar

03637143876

Réf. Fournisseur

143876

Réf. Commerciale

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

bronze

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

290 mm

longueur:

93 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

BAI Suspension Set DIY Slim Abat-jour Bronze Antique Douille Retro E27 3M Câble Textile Noir 2x0.75mm² Rosace Noir Classe 2 Max 60W - Kit à assembler - à combiner avec lampes LED Filament ou Déco BAILEY

Les Atouts de l'article:

L'ensemble suspension DIY Slim se compose d'une rosace en métal noir, d'un cordon textile noir de 3 m, d'un support de lampe en métal et un abat-jour (2 disques). Parce que le support de lampe a une bague à vis séparée, il est possible d'y fixer