Bailey - Suspension York E27 Porcelaine Blanche avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc - 141475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiLum pendant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681414750
Réf. Sonepar
03637141475
Réf. Fournisseur
141475
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
47 mm
longueur:
72 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
L'ensemble suspension York au look rétro se compose d'une rosace en porcelaine, d'un cordon en fer textile noir et blanc de 1,5 m et d'un support de lampe en porcelaine. Parce que le support de lampe a une bague à vis séparée, il est possible d'y fixer