Bailey - SYL FHE 28W T5 FOODSTAR BREAD Eclairage Alimentaire Boulangerie Viennoiserie - 50200340499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 2300 K
longueur - 1150 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Products
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288018591
Réf. Sonepar
03637801859
Réf. Fournisseur
50200340499
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
28 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
2300 K
longueur:
1150 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
diamètre du tube:
16 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
incolore
application:
denrée alimentaire
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments.