Bailey - SYL GROLUX TL T8 G13 26x600mm 18W Tube fluorescent spécial horticulture - FT018GRO/03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Products
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288015231
Réf. Sonepar
03637801523
Réf. Fournisseur
FT018GRO/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
0 K
longueur:
600 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
0
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
application:
éclairage de plantes
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T8
Les Atouts de l'article:
Un haut niveau de rayonnement bleu et rouge aide à promouvoir une croissance saine des plantes. Améliore les couleurs naturelles des plantes aquatiques et des poissons dans les aquariums. Pour l'éclairage des aquariums d'eau douce. Recommandé également