Bailey - SYL Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-1 2Pin 13W 4000K 26x136mm - 146858

CopieCopie
Bailey - SYL Lampe fluocompacte ballast séparé G24d-1 2Pin 13W 4000K 26x136mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288506043

Réf. Sonepar

03637850604

Réf. Fournisseur

146858

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

G24d-1

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

35 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

118 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

SYL Lampe fluocompacte à ballast séparé culot G24d-1 2 broches 13W 4000K - dimensions: 26x136mm - Alternatives LED disponibles sous refs. 143152 ou 146745

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.