fin de vie

Bailey - SYL Luxline Plus Tube T8 G13 36W 865 6500K 26x1200mm Tube fluorescent - FT036865/03

CopieCopie
Bailey - SYL Luxline Plus Tube T8 G13 36W 865 6500K 26x1200mm Tube fluorescent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3250 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5410288015125

Réf. Sonepar

03637801512

Réf. Fournisseur

FT036865/03

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

3250 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

1200 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

SYL Luxline Plus Tube T8 G13 36W 865 6500K 26x1200mm Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel IRC 80

Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.