Bailey - SYL LYNX BL Fluorescent compact 2G11 18W BL368 Actinique/Blacklight Opale 44x215 - 50600329959

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288252681

Réf. Sonepar

03637825268

Réf. Fournisseur

50600329959

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

18 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

225 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

0...0 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

teneur en mercure:

0 mg

SYL LYNX BL Fluorescent compact 2G11 18W BL368 Actinique/Blacklight Opale 44x215mm Lampe UV-A

Les Atouts de l'article:

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,