Bailey - SYL T8 25W 830 26X742mm 2200lm 20000h Luxline Plus - FT02583030/03

CopieCopie
Bailey - SYL T8 25W 830 26X742mm 2200lm 20000h Luxline Plus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288008769

Réf. Sonepar

03637129832

Réf. Fournisseur

FT02583030/03

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

2200 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

750 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

incolore

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

SYL T8 25W 830 26X742mm 2200lm 20000h Luxline Plus Tube fluorescent longueur spéciale

Les Atouts de l'article:

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.