Bailey - SYL TL T12 G13 38X1200mm 36W Gainé BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV) - 60600340429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 40 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 1200 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Special Products
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288016306
Réf. Sonepar
03637801630
Réf. Fournisseur
60600340429
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
40 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
1200 mm
diamètre:
38 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
230...240 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
0 kWh
teneur en mercure:
9 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,