Bailey - SYL TL T8 G13 26X604mm 36W BL368 Actinique Lampe UltraViolet (UV) - 50200336032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - autre
puissance de la source lumineuse - 36 W
type de rayonnement UV - autre
longueur totale - 604 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special Products
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288000923
Réf. Sonepar
03637800094
Réf. Fournisseur
50200336032
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
autre
puissance de la source lumineuse:
36 W
type de rayonnement UV:
autre
longueur totale:
604 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
93...113 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
teneur en mercure:
2.8 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,