Bailey - SYL Tube fluorescent T8 G13 26x1763 70W 865 6200lm - FT070865/03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 70 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5800 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1763 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluorescent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288010953
Réf. Sonepar
03637801095
Réf. Fournisseur
FT070865/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
70 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
5800 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
1763 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
81 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.