Bailey - Téléphonique néon T4.6 4x22mm 65V Verre Clair Lampe miniature - NT21065GC

CopieCopie
Bailey - Téléphonique néon T4.6 4x22mm 65V Verre Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - T 4,6

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 65...65 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 22 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121931

Réf. Sonepar

03637112193

Réf. Fournisseur

NT21065GC

Marque

Bailey

Culot:

T 4,6

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

65...65 V

couleur:

orange

longueur totale:

22 mm

diamètre:

4 mm

BAI Téléphonique néon T4.6 4x22mm 65V Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils