Bailey - Téléphonique néon T5.5 5x30mm 65V Verre Vert Lampe miniature - NT30065GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - T 5,5
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 65...65 V
couleur - vert
longueur totale - 30 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681122006
Réf. Sonepar
03637112200
Réf. Fournisseur
NT30065GG
Marque
Bailey
Culot:
T 5,5
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
65...65 V
couleur:
vert
longueur totale:
30 mm
diamètre:
5 mm
BAI Téléphonique néon T5.5 5x30mm 65V Verre Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


