Bailey - Téléphonique néon T5.5K 5x22mm 220V Verre Clair Lampe miniature - NT22220GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - T 5,5K
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...220 V
couleur - orange
longueur totale - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681121986
Réf. Sonepar
03637112198
Réf. Fournisseur
NT22220GC
Marque
Bailey
Culot:
T 5,5K
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...220 V
couleur:
orange
longueur totale:
22 mm
diamètre:
5 mm
BAI Téléphonique néon T5.5K 5x22mm 220V Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils



