Bailey - Téléphonique simple LED T5.5 5.5x30mm 24-28V DC 20mA 0.02A 0.48W Blanc 7000K - LT3001D28W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.48...0.48 W
flux lumineux de la source - 5 lm
Culot - T 5,5
température de couleur - 7000 K
tension de lampe - 24...28 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681109373
Réf. Sonepar
03637110937
Réf. Fournisseur
LT3001D28W
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.48...0.48 W
flux lumineux de la source:
5 lm
Culot:
T 5,5
température de couleur:
7000 K
tension de lampe:
24...28 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.5 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
20 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.



