Bailey - Téléphonique T5.5 EUBA 5x30mm 48V 40mA 0.04A 1.92W Clair 3000h CC-2F - T3048040

CopieCopie
Bailey - Téléphonique T5.5 EUBA 5x30mm 48V 40mA 0.04A 1.92W Clair 3000h CC-2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.92...1.92 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - T 5,5

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681148396

Réf. Sonepar

03637114839

Réf. Fournisseur

T3048040

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1.92...1.92 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

T 5,5

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

40 mA

durée de vie nominale moyenne:

3000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Téléphonique T5.5 EUBA 5x30mm 48V 40mA 0.04A 1.92W Clair 3000h CC-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine