Bailey - Téléphonique T5.5K 5x22mm 70V 20mA 0.02A 1.4W Clair 5000h CC-2F - T5670020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 1.4...1.4 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - T 5,5K 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 70...70 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature telephone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681150269
Réf. Sonepar
03637115026
Réf. Fournisseur
T5670020
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.4...1.4 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
T 5,5K
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
70...70 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5 mm
longueur totale:
22 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
20 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine


