Bailey - Téléphonique T6.5F type Français 6x44mm 36V 60mA 0.06A 2.16W Clair 5000h C-2 - T6536060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.16...2.16 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - T 6,5F
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 36...36 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature telephone
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681150870
Réf. Sonepar
03637115087
Réf. Fournisseur
T6536060
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2.16...2.16 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
T 6,5F
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
36...36 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
44 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
60 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les lampes téléphoniques étaient à l'origine