Bailey - TL Tube spécial photothérapie 20W/12 RS G13 40X590mm UVB 280-315nm Rapid Start - 142857

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • type de rayonnement UV - UV-B

  • longueur totale - 604 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637142857

Réf. Fournisseur

142857

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

20 W

type de rayonnement UV:

UV-B

longueur totale:

604 mm

diamètre:

40.5 mm

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Oui

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Oui

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

59...59 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

TL Tube spécial photothérapie 20W/12 RS G13 40x590mm UVB 280-315nm Rapid Start 1000h - Application médicale - traitement maladies de peau - Psoriasis

Les Atouts de l'article:

Les lampes UVB Broadband TL émettent des rayonnements dans la bande passante «B» du spectre UV (290 à 315 nm) et conviennent donc aux systèmes de photothérapie conçus pour traiter les maladies de la peau comme le psoriasis.