Bailey - TOPO LED Driver 9W 180mA Courant constant IP20 109x40x22mm TRIAC Gradable - 146898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
longueur - 109 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Light control
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681468982
Réf. Sonepar
03637146898
Réf. Fournisseur
146898
Réf. Commerciale
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
109 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
22 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme de drivers LED tOpO, Bailey Lights propose une gamme d'alimentations spéciales LED répondant à un besoin important du marché. Entrée 220-240V Sortie 25-50V courant constant à 180mA. Gradable par variateur TRIAC en phase ascendante ou