Bailey - Torche KPR1941 Krypton P13.5s forme Olive 11x30mm 4.75V 500mA 0.5A 2.38W CL - PK0475500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.38...2.38 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 4.75...4.75 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature torch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681132371
Réf. Sonepar
03637113237
Réf. Fournisseur
PK0475500
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
2.38...2.38 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
4.75...4.75 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
forme d'olive
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Oui
xénon:
Oui
diamètre:
11 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
500 mA
durée de vie nominale moyenne:
30 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus