Bailey - Torche Krypton P13.5s Tube 11x30mm 12V 700mA 0.7A 8.4W Clair 100lm 50h C-2R - PK1200700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.4...8.4 W

  • flux lumineux de la source - 100 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2800 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681132494

Réf. Sonepar

03637113249

Réf. Fournisseur

PK1200700

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

8.4...8.4 W

flux lumineux de la source:

100 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2800 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

11 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

700 mA

durée de vie nominale moyenne:

50 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Torche Krypton P13.5s Tube 11x30mm 12V 700mA 0.7A 8.4W Clair 100lm 50h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus