Bailey - Torche PR16 P13.5s forme Olive 11x30mm 12.5V 250mA 0.25A 3.13W Clair 50h - PR1250250

CopieCopie
Bailey - Torche PR16 P13.5s forme Olive 11x30mm 12.5V 250mA 0.25A 3.13W Clair 50h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.13...3.13 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 12.5...12.5 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681132838

Réf. Sonepar

03637113283

Réf. Fournisseur

PR1250250

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

3.13...3.13 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

12.5...12.5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme d'olive

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

11 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

250 mA

durée de vie nominale moyenne:

50 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Torche PR16 P13.5s forme Olive 11x30mm 12.5V 250mA 0.25A 3.13W Clair 50h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.