Bailey - Torche PR17 P13.5s forme Olive 11x30mm 4.9V 300mA 0.3A 1.47W Clair 30h C-2R - PR0490300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.47...1.47 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 4.9...4.9 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature torch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681132777
Réf. Sonepar
03637113277
Réf. Fournisseur
PR0490300
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.47...1.47 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
4.9...4.9 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
forme d'olive
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
300 mA
durée de vie nominale moyenne:
30 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.


