Bailey - Torche PR30 P13.5s forme Olive 11x30mm 3.75V 860mA 0.86A 3.23W Clair 50h - PR0375860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la lampe - 3.23...3.23 W 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- Culot - P13,5s 
- température de couleur - 2700 K 
- tension de lampe - 3.75...3.75 V 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature torch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681132715
Réf. Sonepar
03637113271
Réf. Fournisseur
PR0375860
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
3.23...3.23 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
3.75...3.75 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
forme d'olive
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
860 mA
durée de vie nominale moyenne:
50 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.


