Bailey - Torche Xénon P13.5s 10x28mm 15.6V 700mA 0.7A 10.9W Clair 180lm 150h C-2R - PX1560700

CopieCopie
Bailey - Torche Xénon P13.5s 10x28mm 15.6V 700mA 0.7A 10.9W Clair 180lm 150h C-2R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.9...10.9 W

  • flux lumineux de la source - 180 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 15.6...15.6 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681242858

Réf. Sonepar

03637124285

Réf. Fournisseur

PX1560700

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

10.9...10.9 W

flux lumineux de la source:

180 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

15.6...15.6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Oui

krypton:

Oui

xénon:

Oui

diamètre:

10 mm

longueur totale:

28 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

700 mA

durée de vie nominale moyenne:

150 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Torche Xénon P13.5s 10x28mm 15.6V 700mA 0.7A 10.9W Clair 180lm 150h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus