Bailey - Tradim 03806 Plaque finition + Boutons rotatifs Gradateur duo Crème - 140347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9001
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681403471
Réf. Sonepar
03637140347
Réf. Fournisseur
140347
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9001
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
56 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Possédez-vous déjà un appareillage Berker M2? Ensuite, vous pouvez placer le gradateur Tradim 2494 LED Tronic Duo sans aucun problème avec cette plaque d'insertion + boutons.