Bailey - Tradim 2497H Variateur LED mural digital 1-150W/VA RC Rotatif + circuit hôtel - 144086

CopieCopie
Bailey - Tradim 2497H Variateur LED mural digital 1-150W/VA RC Rotatif + circuit hôtel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681440865

Réf. Sonepar

03637144086

Réf. Fournisseur

144086

Marque

Bailey

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

220...240 V

matériau:

métal

nombre de modules (construction modulaire):

0

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...50 Hz

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

17 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

Tradim 2497H Variateur LED mural digital 1-150W/VA RC Rotatif Incl. circuit hôtel

Les Atouts de l'article:

Ce variateur numérique unique (230VAC / 50Hz, 1-150W / VA) est un variateur en coupure de phase en aval ("R, C"). Convient pour la gradation des lampes LED (à filament), halogènes et incandescentes. Contrôle précis de la lumière grâce à la technologie