Bailey - Tradim 2498 Multicontrôle Variateur LED mural 3-200W/VA LED jusqu'à 5-100W RC - 144087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681440872
Réf. Sonepar
03637144087
Réf. Fournisseur
144087
Réf. Commerciale
Bailey
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
220...240 V
matériau:
métal
nombre de modules (construction modulaire):
0
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Gradateur multicontrôle. 5-200 W / VA, 5-100 watts LED. Ce variateur R, C convient à la gradation des lampes LED (à filament), halogènes et incandescentes. Avec le gradateur multi-contrôle, vous pouvez contrôler les lampes à partir de plusieurs