Bailey - Tradim 631041 Variateur à pied à curseur Blanc 1-100W/VA LED jusqu'à 70W/230V - 145622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur
type de commande - curseur
type de charge - universel et LED
couleur - blanc
puissance - 1...70 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681456224
Réf. Sonepar
03637145622
Réf. Fournisseur
145622
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
variateur
type de commande:
curseur
type de charge:
universel et LED
couleur:
blanc
puissance:
1...70 W
tension nominale:
240 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
courant nominal:
0.29 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur coulissant a pied en plastique blanc avec bouton marche/arrêt. Adapté pour câble plat et rond 2x0.75mm2.