Bailey - Tradim 64202 Smart Variateur LED 3-100W 5-100% sur cordon 2mtr noir + fiche - 93000041673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
couleur - noir
puissance - 1...100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681416730
Réf. Sonepar
03637141673
Réf. Fournisseur
93000041673
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
variateur
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
couleur:
noir
puissance:
1...100 W
tension nominale:
240 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Oui
courant nominal:
0.45 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce variateur cordon Tradim est adapté à la variation de votre éclairage LED. Le variateur est facile à utiliser. Vous pouvez allumer et éteindre les lumières en appuyant sur le bouton. Pour atténuer les lampes, maintenez le bouton enfoncé. Les lampes