Bailey - Tradim 64311 LED Variateur à pied 2-100W Blanc - 145728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
couleur - blanc
puissance - 2...100 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681457283
Réf. Sonepar
03637145728
Réf. Fournisseur
145728
Réf. Commerciale
Bailey
modèle:
variateur
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
couleur:
blanc
puissance:
2...100 W
tension nominale:
240 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
courant nominal:
0.45 A
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur à pied adapté aux lampes LED (à incandescence) 220-240V, 2-100 W/VA, 70W LED. Le variateur au pied a un bouton pour la fonction marche/arrêt et la fonction dim. Ø 80 x 19 mm. Avec ce variateur, une lampe peut être éteinte à 100% au moyen du