Bailey - Transformateur halogène électronique 12V 50-225W HTL 225/230?240V - 92300234380

CopieCopie
Bailey - Transformateur halogène électronique 12V 50-225W HTL 225/230?240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 11.6...11.6 V

  • puissance - 50...225 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637192702

Réf. Fournisseur

92300234380

Réf. Commerciale

Bailey

tension de sortie:

11.6...11.6 V

puissance:

50...225 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

170 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

34 mm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Oui

tension d'entrée:

230...240 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

autre

montage en apparent:

Oui

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Non

nombre de points de dérivation (paires):

3

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEV HALOTRONIC®-Professional HTL 225/230…240 - Transformateur TBT / Lampe halogène TBT 50-225W 12V

Les Atouts de l'article:

Avantages du produit : Très faibles pertes grâce à un rendement élevé. Décharge de traction adaptée à différents types de câbles (HTM). Convient aux installations dans des espaces restreints grâce à une conception fonctionnelle compacte. Transformateur