Bailey - True-Light 1614 T5 HE Tube Fluorescent 14W 955 lumière du jour 5500K IRC96 - 139991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 14 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 925 lm
température de couleur - 5500 K
longueur - 549 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRUE-LIGHT Full spectrum daylight
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681399910
Réf. Sonepar
03637139991
Réf. Fournisseur
139991
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
14 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
925 lm
température de couleur:
5500 K
longueur:
549 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
66 lm/W
couleur de la lumière:
955
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
16 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Oui
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs


