Bailey - True-Light 1621 T5 HE Tube Fluorescent 21W 955 lumière du jour 5500K IRC96 - 139992

CopieCopie
Bailey - True-Light 1621 T5 HE Tube Fluorescent 21W 955 lumière du jour 5500K IRC96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 21 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1450 lm

  • température de couleur - 5500 K

  • longueur - 849 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRUE-LIGHT Full spectrum daylight

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8714681399927

Réf. Sonepar

03637139992

Réf. Fournisseur

139992

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

21 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1450 lm

température de couleur:

5500 K

longueur:

849 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

69 lm/W

couleur de la lumière:

955

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Oui

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

True-Light 1621 T5 HE Tube Fluorescent 21W 955 plein spectre 5500K IRC96 Tube 16x849mm 1450lm

Les Atouts de l'article:

Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs