fin de vie

Bailey - True-Light 1639 T5 HO Tube Fluorescent 39W 955 plein spectre 5500K IRC96 Tube - 139996

CopieCopie
Bailey - True-Light 1639 T5 HO Tube Fluorescent 39W 955 plein spectre 5500K IRC96 Tube

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 2300 lm

  • température de couleur - 5500 K

  • longueur - 849 mm

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681399965

Réf. Sonepar

03637139996

Réf. Fournisseur

139996

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

2300 lm

température de couleur:

5500 K

longueur:

849 mm

puissance de la source lumineuse:

39 W

application:

général

couleur:

blanc

réflecteur interne:

Non

lampe à spectre intégral:

Oui

couleur de la lumière:

955

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

Diamètre de l'anneau:

16 mm

à double paroi:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

pour des applications à faibles températures:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

42 kWh

désignation de la lampe:

T5

angle de rayonnement:

360 °

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe d’efficience énergétique:

B

protection contre les éclats:

Non

diamètre du tube:

16 mm

efficacité lumineuse de la lampe:

59 lm/W

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

forme de la lampe:

torche

True-Light 1639 T5 HO Tube Fluorescent 39W 955 plein spectre 5500K IRC96 Tube 16x849mm 2300lm

Les Atouts de l'article:

Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 5500K, une indice de couleurs optimale Ra96 - IRC96 (= 1A). Spectre plus large et plus continu par rapport aux autres lampes fluorescentes, qualité de lumière uniforme et équilibrée.