Bailey - True-Light 7024 FCL-D 18W 955 G24d-2 lumière du jour 5500K IRC96 Lampe fluo - 140013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G24d-2
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 5500 K
durée de vie nominale moyenne - 24000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRUE-LIGHT Full spectrum daylight
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681400135
Réf. Sonepar
03637140013
Réf. Fournisseur
140013
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G24d-2
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
5500 K
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
955
diamètre:
34 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
longueur totale:
145 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs