Bailey - True-Light 7025 FCL-D/E 18W 955 G24q-2 lumière du jour 5500K IRC96 Lampe fluo - 140014

CopieCopie
Bailey - True-Light 7025 FCL-D/E 18W 955 G24q-2 lumière du jour 5500K IRC96 Lampe fluo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 5500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 24000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRUE-LIGHT Full spectrum daylight

Voir tous les produits de cette série

EAN

8714681400142

Réf. Sonepar

03637140014

Réf. Fournisseur

140014

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G24q-2

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

5500 K

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

955

diamètre:

34 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

longueur totale:

145 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

True-Light 7025 FCL-D/E 18W 955 G24q-2 lumière du jour spectre complet 5500K IRC96 Lampe fluorescente compacte 34x145mm 900lm

Les Atouts de l'article:

Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs