Bailey - True-Light 7026 FCL-D 26W 955 G24d-3 lumière du jour 5500K IRC96 Lampe fluo - 140015

CopieCopie
Bailey - True-Light 7026 FCL-D 26W 955 G24d-3 lumière du jour 5500K IRC96 Lampe fluo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24d-3

  • flux lumineux de la source - 1300 lm

  • température de couleur - 5500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 24000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRUE-LIGHT Full spectrum daylight

Voir tous les produits de cette série

EAN

8714681400159

Réf. Sonepar

03637140015

Réf. Fournisseur

140015

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

26 W

Culot:

G24d-3

flux lumineux de la source:

1300 lm

température de couleur:

5500 K

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

955

diamètre:

34 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

longueur totale:

175 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

29 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

True-Light 7026 FCL-D 26W 955 G24d-3 lumière du jour spectre complet 5500K IRC96 Lampe fluorescente compacte 34x175mm 1300lm

Les Atouts de l'article:

Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs