Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - True-Light 8220 Tube LED T8 20W 955 27x1200 lumière du jour 5500K IRC96 270° PC - 140019

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

5500...5500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2400...2400 lm

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 5500...5500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRUE-LIGHT Full spectrum daylight

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8714681400197

Réf. Sonepar

03637140019

Réf. Fournisseur

140019

Marque

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

2400...2400 lm

puissance de la lampe:

20...20 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

5500...5500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1200 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

90...90 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2400 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

27 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

True-Light 8220 Tube LED T8 20W 955 27x1200mm lumière du jour spectre complet 5500K IRC96 270° polycarbonate Opal 2400lm

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs