Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - True-Light 8230 Tube LED T8 30W 955 27X1500 lumière du jour 5500K IRC96 270° PC - 140020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3500...3500 lm

  • puissance de la lampe - 30...30 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 5500...5500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRUE-LIGHT Full spectrum daylight

Voir tous les produits de cette série

EAN

8714681400203

Réf. Sonepar

03637140020

Réf. Fournisseur

140020

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

3500...3500 lm

puissance de la lampe:

30...30 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

5500...5500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

130...130 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3500 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

27 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

30 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

True-Light 8230 Tube LED T8 30W 955 27x1500mm lumière du jour spectre complet 5500K IRC96 270° polycarbonate Opale 3500lm

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs