Bailey - True-Light 8420 LED T5 230V AC 20W (28W) 17x1149mm plein spectre 5500K IRC98 - 145524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 2400...2400 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 5500...5500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRUE-LIGHT Full spectrum daylight
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681455241
Réf. Sonepar
03637145524
Réf. Fournisseur
145524
Marque
Bailey
Culot:
G5
flux lumineux:
2400...2400 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
5500...5500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1149 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2400 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
17 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs


