Bailey - Tube E27 12V/DC 5W/827 2700K 42x112mm Lampe fluorescente compacte - 50100038393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 300 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 8000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fluorescent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681383933
Réf. Sonepar
03637138393
Réf. Fournisseur
50100038393
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
5 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
300 lm
température de couleur:
2700 K
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension de lampe:
12...12 V
fréquence:
50...50 Hz
forme de la lampe:
droit
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur de la lumière:
827
adapté au courant de secours/à la tension continue:
Non
diamètre:
42 mm
utilisation à l'extérieur:
Non
détecteur crépusculaire intégré:
Non
fréquence de démarrage au choix:
Non
longueur totale:
112 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
dimmable/gradable:
Non
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Économiser de l'énergie sur une installation basse tension, cette lampe à économie d'énergie le rend possible.


